NSK
NSK
CRS-64
NSK NSK
描述
NSK CRS-64
Needle Roller Bearing; 38.1MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 57.15MM Width
制造商部件号
CRS-64
BDI部件号
24666016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/CRS-64/p/24666016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0192661046630
重量 / Kilogram
4.29
Product Group - BDI
B04144
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
9.45783
产品明细
Needle Roller Bearing
产品规格
38.1MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 57.15MM Width
详细描述
Needle Roller Bearing; 38.1MM Bore; 101.6MM Outside Diameter; 57.15MM Width