IKO
IKO
GTR 455930
IKO IKO
描述
IKO GTR 455930
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 59MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
GTR 455930
BDI部件号
23284928
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/GTR-455930/p/23284928
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557030888
重量 / Kilogram
0.225
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
No
滚动体列数
Double Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Full Complement | Mallet Shaped Roller | With Stop Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
GTR455930
重量/磅
0.496
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 45MM Bore; 59MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Double Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.323 英寸 | 59 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米