https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkzNzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE16TDJoaU15OHhNRE13TXprNE5qZzJNREEyTWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjQ3NGQxNTM4NGYxNGVhNGYyNGI2YzdiNWQ2Y2JjMDQxYzI3ZmYzZjc1MjdiOTMwM2RhMTYyOWM4NzYwMTEwMw
KOYO
KOYO
HJ-243320.2RS
KOYO KOYO
描述
KOYO HJ-243320.2RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
HJ-243320.2RS
BDI部件号
1086963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HJ-243320-2RS/p/1086963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 104 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790216428
重量 / Kilogram
0.194
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HJ-243320.2RS
重量/磅
0.43
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 2-1/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米