HK 1014.2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-2SL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODczN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESmtMMmc0T1M4eE1EYzNNVEV4T1RFME5EazVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh5VTB4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwNTQ5YTFlMmEzYmFkOGIwMTcwNDNmNTE5OTYwMjA3MTI5NWQ4ZDJjYzczOTNlZWM5MjFkYWNlMjM4MGYzODA1
1416299 非推力滚针轴承 

SKF SKF

HK 1014.2RS

描述

SKF HK 1014.2RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

HK 1014.2RS

BDI部件号
1416299

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 10
BDI- 波兰 4

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570837438
重量 / Kilogram
0.013
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.01014
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
0.551 英寸 | 14 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新