https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-1SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE15TDJobE9DOHhNRFV3TnpNM056YzNNRFV5Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekZUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTEyNDEwYzgxZTk0MWEwYWQ1MzY4NTE3YzcyN2VmOWQ0Mzc1NGNlODYwOWZjMDNlODc3MWM1NDRjNzk3YTExMA
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
HK-1814-RS
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING HK-1814-RS
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 18MM Bore; 24MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK-1814-RS
BDI部件号
199892
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK-1814-RS/p/199892
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075017466
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
HK1814RS
重量/磅
0.04
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 18MM Bore; 24MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
0.945 英寸 | 24 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.709 英寸 | 18 毫米