https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODc0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhpT1M4eE1EYzNNRE01TlRJek5ETXpOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MjE3M2E2Njc2MWI3ZDlkODExZGEzYzM5ZWM0Njk0NzM4YWU4MjU2ZjkyN2ExNDA0N2RmMWRlN2I5ODY1N2Q4OA
SKF
SKF
HK 3520
SKF SKF
描述
SKF HK 3520
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 35MM Bore; 42MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK 3520
BDI部件号
1419566
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK-3520/p/1419566
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 31 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577010568
重量 / Kilogram
0.052
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.10163
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 35MM Bore; 42MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.654 英寸 | 42 毫米