https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoak5DOHhNRE16T1RVeE1UWTJORFkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjFlYzZkNDk5MjFmNDc3YzI3ODg1YWM4MTdjOTZhODJlZGU2NGRlNDIwMzJhZmM1OWZmYTFhYzA5NDBhY2Q0
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-HK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJoak5DOHhNRE16T1RVeE1UWTJORFkzTUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5SVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzMjFlYzZkNDk5MjFmNDc3YzI3ODg1YWM4MTdjOTZhODJlZGU2NGRlNDIwMzJhZmM1OWZmYTFhYzA5NDBhY2Q0
NTN
NTN
HK0609FM
NTN NTN
描述
NTN HK0609FM ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NTN HK0609FM
BDI部件号
17147727
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/HK0609FM/p/17147727
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314638248
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.01
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 6MM Bore; 10MM Outside Diameter; 9MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
宽度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.394 英寸 | 10 毫米

