IKO
IKO
IKO TAFI 9512536
IKO IKO
描述
IKO TAFI 9512536 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 95MM Bore; 125MM Outside Diameter; 36MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
制造商部件号
TAFI 9512536
BDI部件号
18203268
详情
531.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/IKO-TAFI-9512536/p/18203268
单价(不含税)
¥531.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557063701
重量 / Kilogram
1.189
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
Not Available
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | High Carbon Chrome Steel Material; ABEC 1 | ISO P0 Precision Class; 258000N Static Load Rating; 113000N Dynamic Load Rating
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
2.621
详细描述
Needle Bearing; 95MM Bore; 125MM Outside Diameter; 36MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; Relubricatable
宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米


