INA
INA
INA NKI30/20-TV-XL
INA INA
描述
INA NKI30/20-TV-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 30MM Bore; 45MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NKI30/20-TV
BDI部件号
1175697
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/INA-NKI30-20-TV-XL/p/1175697
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- IN | 50 |
BDI- 墨西哥 | 27 |
BDI- 加拿大 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802734423
重量 / Kilogram
0.107
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI30/20
重量/磅
0.247
详细描述
Needle Bearing; 30MM Bore; 45MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.772 英寸 | 45 毫米