IR-160 X 175 X 40 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMyTDJneE55OHhNRFV3TlRZNE9ESTFNalEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEpmU1ZKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MjcwNDUyMWQxYjgyYTk0ZTA3NjU1MWJlY2E2ZjA2N2M2ZmM0OGMxMDQxZTBhMjdkNmQ3N2NiNjdjZjY5ZDQy
200122 非推力滚针轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

IR-160 X 175 X 40

描述

CONSOLIDATED BEARING IR-160 X 175 X 40

Needle Bearing Inner Ring; 160MM Bore; 175MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

IR-160 X 175 X 40

BDI部件号
200122

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075020879
重量 / Kilogram
1.24
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
IR-160 X 175 X 40
重量/磅
4.232
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 160MM Bore; 175MM Outside Diameter; 40MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
外径
6.89 英寸 | 175 毫米
宽度
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新