https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJpTDJnM015OHhNRFF4T0RZNU16YzVPVGsyTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MmZhYzhkMGU0YzFhYWY4YmFjN2FkZDIxMjZiNjFmMmQ5NjdmZWI1MThjYmUyMjgyZTcyYjFhYmUwYWZiMmJmYg
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
K-24 X 28 X 17
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING K-24 X 28 X 17
Needle Bearing Roller Assembly; 24MM Bore; 28MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K-24 X 28 X 17
BDI部件号
200435
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-24-X-28-X-17/p/200435
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075022262
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K-24 X 28 X 17
重量/磅
0.03
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 24MM Bore; 28MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
孔径
0.945 英寸 | 24 毫米