https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkwODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnM015OHhNREkwTVRNME5EZ3pNVFV4T0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDBGVFUxbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmI5NzRkYmZmM2UzZTA0NThkNGI4NDcyYzcwMzgxYTJiZjQ3MTllODhlMmNhODAzMTg5NzZhZDMxZjFkYzBiMQ
SKF
SKF
K 55X63X25
SKF SKF
描述
SKF K 55X63X25
Needle Bearing Roller Assembly; 55MM Bore; 63MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K 55X63X25
BDI部件号
1303251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-55X63X25/p/1303251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570673210
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 55MM Bore; 63MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
2.48 英寸 | 63 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米