CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
K-80 X 88 X 25
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING K-80 X 88 X 25
Needle Bearing Roller Assembly; 80MM Bore; 88MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K-80 X 88 X 25
BDI部件号
200640
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K-80-X-88-X-25/p/200640
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075024112
重量 / Kilogram
0.134
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K-80 X 88 X 25
重量/磅
0.3
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 80MM Bore; 88MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
3.465 英寸 | 88 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米