

INA
INA
K10X14X10-TV/0-7
INA INA
描述
INA K10X14X10-TV ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K10X14X10-TV
BDI部件号
1174176
详情
8.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K10X14X10-TV-0-7/p/1174176
单价(不含税)
¥8.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054369215526
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plastic Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K10X14X10TN
重量/磅
0.006
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 10MM Bore; 14MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.551 英寸 | 14 毫米