

INA
INA
K22X26X10-A/0-7
INA INA
描述
INA K22X26X10-A/0-7
Needle Bearing Roller Assembly; 22MM Bore; 26MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
K22X26X10-A/0-7
BDI部件号
1174238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K22X26X10-A-0-7/p/1174238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4047643137256
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Modified Internal Design
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K22X26X10A
重量/磅
0.017
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 22MM Bore; 26MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米