https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4eE1EYzNNRGc1TXpJd09UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmE2ZDc0NzQzZDViNTQ1M2NkNDE2OTNiMzlhNzBkNGQ1MzkyY2RmYjZiODJiY2FiMTU3NDMwNTIyYWU3ZTZj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-ASSY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ2MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSmtMMmcwWmk4eE1EYzNNRGc1TXpJd09UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMEZUVTFsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmE2ZDc0NzQzZDViNTQ1M2NkNDE2OTNiMzlhNzBkNGQ1MzkyY2RmYjZiODJiY2FiMTU3NDMwNTIyYWU3ZTZj
INA
INA
K60X65X20-A/0-7
INA INA
描述
INA K60X65X20 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly; 60MM Bore; 65MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
INA K60X65X20
BDI部件号
1174346
详情
38.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/K60X65X20-A-0-7/p/1174346
单价(不含税)
¥38.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802367560
重量 / Kilogram
0.053
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Steel Cage | Modified Internal Design
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
K60X65X20A
重量/磅
0.115
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 60MM Bore; 65MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

