https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNVl5OHhNRE0zTXpNNE16VXlNREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjNDJmYTAyMDJjZDgxYmM1MmYzYjUxZDE5OGU4NTkxNDY5MmU2NjcyZDM5MDliYTVjNDU5YmY3NjJmM2UyYmQ
KOYO
KOYO
KOYO HK1210C
KOYO KOYO
描述
KOYO HK1210C ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
HK1210C
BDI部件号
20340578
详情
17.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/KOYO-HK1210C/p/20340578
单价(不含税)
¥17.00 / 套
¥54.00 / 套 BDIExpress
¥54.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790253362
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.013
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 10MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米