IKO
IKO
KT424816C3
IKO IKO
描述
IKO KT424816C3
Needle Bearing Roller Assembly; 42MM Bore; 48MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
制造商部件号
KT424816C3
BDI部件号
18203008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/KT424816C3/p/18203008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557035463
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
C3 Clearance
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
KT424816C3
重量/磅
0.071
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly; 42MM Bore; 48MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Relubricatable
外径
1.89 英寸 | 48 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米