LRTZ253025 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-LRTZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjE2MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmhMMmczTmk4eE1EZ3pOekF3TnpJd05ETTRNaTlOUmxKSlMwOVlXRmhZV0ZoZlRGSlVXbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MDM2NjA2ZDJlYjA3MmRkMDM1Yzg4MTk0MmQ1MDdkNWZmYTExZmMwODQxZmI4Y2RlNTY5MDdhMTk0OWIyZDg0MA
515804 非推力滚针轴承 

IKO IKO

LRTZ253025

描述

IKO LRTZ253025

Needle Bearing Inner Ring; 25MM Bore; 30MM Outside Diameter; 25.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable

制造商部件号

LRTZ253025

BDI部件号
515804

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557042423
重量 / Kilogram
0.042
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Not Applicable
部件
Inner Ring Only
外壳
Not Applicable
自调心
No
保持架
Not Applicable
滚动体列数
Not Applicable
可分离
No
封闭端
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Small Chamfer Shape
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Inner Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
LRTZ253025
重量/磅
0.093
详细描述
Needle Bearing Inner Ring; 25MM Bore; 30MM Outside Diameter; 25.5MM Width; No Self Aligning; No Separable; No Relubricatable
宽度
1.004 英寸 | 25.5 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新