MCGILL
MCGILL
MR 16 SRS
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 16 SRS ; 轴承/滚柱轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MCGILL MR 16 SRS
BDI部件号
345544
详情
166.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-16-SRS/p/345544
单价(不含税)
¥166.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166065409
重量 / Kilogram
0.096
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
MR-16-SRS
制造商内部编号
5451620000
重量/磅
0.187
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米



