MCGILL
MCGILL
MR 16 SS/MI 12
MCGILL MCGILL
描述
MCGILL MR 16 SS/MI 12 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 3/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR 16 SS/MI 12
BDI部件号
333624
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-16-SS-MI-12/p/333624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0726166065423
重量 / Kilogram
0.127
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Heavy Duty | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
MR-16-SS/MI-12
制造商内部编号
5451630037
重量/磅
0.28
详细描述
Needle Bearing; 3/4" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 1" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
宽度
1 英寸 | 25.4 毫米