https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJoak55OHhNREk1TXpReU16a3pNVFF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw5UFNFZGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWQ3MDZhZmUxZmM2Y2FhYjY3Y2I2MGFlMDIxYjE5YTAyMzllNTM0NzExYjBkZTA0NzNmYTdjYmUyNDIwNzYyMA
EBC
EBC
MR-48
EBC EBC
描述
EBC MR-48 ; 轴承/其它
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
MR-48
BDI部件号
21488819
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/MR-48/p/21488819
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.91
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3" Bore; 3-3/4" Outside Diameter; 1-3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
3 英寸 | 76.2 毫米
宽度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米