https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-2SL-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzczNHxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmc1T0M4eE1EYzJPRGs1TnpFNE56WXhOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6SlRURjlQU0VkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxYzkxZjNjZWJlMjBmYWViMDIxN2FmNjVkOWM3ZmExODMwOWIyZjFjYmE3OTUxYTgyZGIwNGI3ZWU4NzBjMDc3
SKF
SKF
NA 4900.2RS
SKF SKF
描述
SKF NA 4900.2RS
Needle Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA 4900.2RS
BDI部件号
1419637
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA-4900-2RS/p/1419637
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577012005
重量 / Kilogram
0.031
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
0.05512
详细描述
Needle Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 13MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米