![NA4836](/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-PL2RB-NK-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak5DOHhNRE16T1RVeE5qRTROalkxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYMDVMWDBsU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk0MzMwYTIwZGZhNTY5OTViYmI2NmRiOTdlY2U3NmFmNmQ1ODVjZmE2YzY0YjVlN2NmYTcwNWM0NDk3NTI3Mg)
![NA4836](/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-PL2RB-NK-IR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxNTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU0TDJoak5DOHhNRE16T1RVeE5qRTROalkxTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYMDVMWDBsU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk0MzMwYTIwZGZhNTY5OTViYmI2NmRiOTdlY2U3NmFmNmQ1ODVjZmE2YzY0YjVlN2NmYTcwNWM0NDk3NTI3Mg)
NTN
NTN
NA4836
NTN NTN
描述
NTN NA4836
Needle Bearing; 180MM Bore; 225MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NA4836
BDI部件号
1224525
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NA4836/p/1224525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
4.422
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
重量/磅
9.88
详细描述
Needle Bearing; 180MM Bore; 225MM Outside Diameter; 45MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米