NA4900UU https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-OHG-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoak1DODVOelk1T1RjeU9UZzVPVGd5TG1wd1p3fGQ4YmRkZmYwYTgyMzQ1N2Q1NGNmMWMzYTk0MTljMTZkOTVmYzFmMjlhYTllZmFmOGYyMzdjZjE0NzJiZThhZjI
20852833 非推力滚针轴承 

RINGBALL RINGBALL

NA4900UU

描述

RINGBALL NA4900UU

Needle Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

NA4900UU

BDI部件号
20852833

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
RINGBALL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
详细描述
Needle Bearing; 10MM Bore; 22MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新