CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NAO-20 X 35 X 17
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NAO-20 X 35 X 17
Needle Bearing; 20MM Bore; 35MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
NAO-20 X 35 X 17
BDI部件号
202934
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NAO-20-X-35-X-17/p/202934
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075079631
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner/Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | Plain Outer Ring
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NAO-20 X 35 X 17
重量/磅
0.16
详细描述
Needle Bearing; 20MM Bore; 35MM Outside Diameter; 17MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner/Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米