NK21/20A https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-1088599-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE2MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnek9TOHhNREEyTnpFNE1qazBOREk0Tmk5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVEE0T0RVNU9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0MmYxZjU4NzFmZjRlODZjZTE4NWVjNmMwYmJlMmFlZGMzM2UyOWZiOTQ3NDIxZmM3Y2FmMTVlNTcwNDFhY2Nh
1407803 非推力滚针轴承 

KOYO KOYO

NK21/20A

描述

KOYO NK21/20A

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 21MM Bore; 29MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

NK21/20A

BDI部件号
1407803

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790269417
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.08818
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 21MM Bore; 29MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.142 英寸 | 29 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.827 英寸 | 21 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新