https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-OHG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzUxMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHRTJMMmcxWmk4eE1EYzJPRFE1TVRVeE1UZ3pPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMDlCVTFOWlh6SlNRbDlQU0VkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhZTkxYWU2YjkwODFkMDI4M2ZkZWNlYzIxMmI1MGRhNTQ3NmE3YTZhMzM3NGJlNzQ2MTQyMTZhZGFjY2U1NTA5
NTN
NTN
NK40/20
NTN NTN
描述
NTN NK40/20
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NK40/20
BDI部件号
15070610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NK40-20/p/15070610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253072294
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.13889
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 40MM Bore; 50MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米