https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd5TXk4eE1EYzNNRFF4TmpZNU56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc4MmY2OTRkMTEwYjgyMmM1NmFhOWQzNjQ5YmQ4ZTY2OGNkNTk1MzI0Yzc1ZjI1NTVkZWIxYTVlNjU5MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd5TXk4eE1EYzNNRFF4TmpZNU56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc4MmY2OTRkMTEwYjgyMmM1NmFhOWQzNjQ5YmQ4ZTY2OGNkNTk1MzI0Yzc1ZjI1NTVkZWIxYTVlNjU5MQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
NKI-60/25 P/5 C/2
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING NKI-60/25 P/5 C/2
Needle Bearing; 60MM Bore; 82MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NKI-60/25 P/5 C/2
BDI部件号
205274
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKI-60-25-P-5-C-2/p/205274
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075249645
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | ABEC 5 Precision | C2 Clearance | Oil Hole and Lubrication Groove
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI-60/25 P/5 C/2
重量/磅
0.97
详细描述
Needle Bearing; 60MM Bore; 82MM Outside Diameter; 25MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米

