https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd5TXk4eE1EYzNNRFF4TmpZNU56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc4MmY2OTRkMTEwYjgyMmM1NmFhOWQzNjQ5YmQ4ZTY2OGNkNTk1MzI0Yzc1ZjI1NTVkZWIxYTVlNjU5MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmlMMmd5TXk4eE1EYzNNRFF4TmpZNU56TTNOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlRsSXhYMUJNTWxKQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjZhMDc4MmY2OTRkMTEwYjgyMmM1NmFhOWQzNjQ5YmQ4ZTY2OGNkNTk1MzI0Yzc1ZjI1NTVkZWIxYTVlNjU5MQ
INA
INA
NKI32/30-XL
INA INA
描述
INA NKI32/30-XL ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 32MM Bore; 47MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
NKI32/30-XL
BDI部件号
18316688
详情
82.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKI32-30-XL/p/18316688
单价(不含税)
¥82.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802059175
重量 / Kilogram
0.177
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKI32/30
重量/磅
0.397
详细描述
Needle Bearing; 32MM Bore; 47MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米

