https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4MTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaE5pOHhNRFV3TnpRek9ESTJNREkxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhMGUwNTBmM2VhZjg5ODJmZjJmMjkwNWRjNWQ4Mzk5ZDBjNTZkNGZkN2U0MTBmMTdkODk0MDlmNGM2NzBiODc
INA
INA
NKIS20
INA INA
描述
INA NKIS20 ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
INA NKIS20
BDI部件号
1411970
详情
74.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/NKIS20/p/1411970
单价(不含税)
¥74.00 / 套
¥230.00 / 套 BDIExpress
¥230.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802059854
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Complete with Outer and Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
Inner Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Radial Precision Bearing | Steel Cage | Heavy Duty | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Needle
制造商货号
NKIS20
重量/磅
0.284
详细描述
Needle Bearing; 20MM Bore; 42MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
1.654 英寸 | 42 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米