

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RNA-4907 P/5
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RNA-4907 P/5
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 42MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA-4907 P/5
BDI部件号
208870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA-4907-P-5/p/208870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075090506
重量 / Kilogram
0.11
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | ABEC 5 Precision | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA-4907 P/5
重量/磅
0.26
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 42MM Bore; 55MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
2.165 英寸 | 55 毫米
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米