RNA 4910.2RS https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpqTDJoa055OHhNREkwTVRNME5UWTRNelE0Tmk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY4eVVrSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Nzg5N2RkZmY2M2YwYjY0YzI5YjUyMTljZDlhMDZiZThiNDdhOWVhYmZkODNkZTNhMGQwZDkyYmJhNDgwMzA5Mg
1421849 非推力滚针轴承 

SKF SKF

RNA 4910.2RS

描述

SKF RNA 4910.2RS

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 58MM Bore; 72MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

RNA 4910.2RS

BDI部件号
1421849

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577727381
重量 / Kilogram
0.183
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Annular Groove and Lubrication Hole | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 58MM Bore; 72MM Outside Diameter; 22MM Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
2.283 英寸 | 58 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新