https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNVl5OHhNRE0zTXpNNE16VXlNREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjNDJmYTAyMDJjZDgxYmM1MmYzYjUxZDE5OGU4NTkxNDY5MmU2NjcyZDM5MDliYTVjNDU5YmY3NjJmM2UyYmQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RNA-4917
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RNA-4917
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 100MM Bore; 120MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA-4917
BDI部件号
208897
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA-4917/p/208897
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075090681
重量 / Kilogram
0.71
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNA-4917
重量/磅
1.58
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 100MM Bore; 120MM Outside Diameter; 35MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米