https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneVl5OHhNRFV3TnpFeU5USTVNekE0Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDI0YTZlMzM5MjdmOGY0YjdmNzI4MDFkMTNjYTYzYjkwMjBlYTM5YTg4ZWY3NzM2ZTk3ODZjZjI1MzhjMDg1MWI
NTN
NTN
RNA4848
NTN NTN
描述
NTN RNA4848
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 265MM Bore; 300MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNA4848
BDI部件号
1228687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNA4848/p/1228687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359171150
重量 / Kilogram
5.483
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Oil Hole and Lubrication Groove | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
13.47
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 265MM Bore; 300MM Outside Diameter; 60MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
10.433 英寸 | 265 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米
宽度
2.362 英寸 | 60 毫米