https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMVl5OHhNREkwTVRNME5ERTNOakUxT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNDk3ODczY2JiYjlhMzNjMmJkMGUxZDMyYjRhNWJlMmQ2MDJmODBiZWM5ZGU2NTU4NTI1NjRlN2FlYzIwNWRj
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR2-OASSY-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMVl5OHhNREkwTVRNME5ERTNOakUxT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl5WDA5QlUxTlpYMUJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhNDk3ODczY2JiYjlhMzNjMmJkMGUxZDMyYjRhNWJlMmQ2MDJmODBiZWM5ZGU2NTU4NTI1NjRlN2FlYzIwNWRj
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RNAO-15 X 23 X 20
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RNAO-15 X 23 X 20
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 23MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNAO-15 X 23 X 20
BDI部件号
208963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNAO-15-X-23-X-20/p/208963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075091442
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNAO-15 X 23 X 20
重量/磅
0.07
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 23MM Outside Diameter; 20MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
0.906 英寸 | 23 毫米

