

CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
RNAO-30 X 40 X 26
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING RNAO-30 X 40 X 26
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 40MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
RNAO-30 X 40 X 26
BDI部件号
208988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/RNAO-30-X-40-X-26/p/208988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075091695
重量 / Kilogram
0.09
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Double Row
可分离
Outer Ring - Both Sides
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
Plain Outer Ring | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
RNAO-30 X 40 X 26
重量/磅
0.2
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 30MM Bore; 40MM Outside Diameter; 26MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米