![SCE610-PP](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobE55OHhNRFF4T0RZNE5ETTJNamM0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmIyZWMwM2ZlMmFiZDM1ODdiYzE3ZWQyNjBiOGExYjE5M2Y2MTIzYThkZTQxZGE3ZWYwMjFlNjA5ZDMyNTlkYg)
![SCE610-PP](/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2SL-D-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJobE55OHhNRFF4T0RZNE5ETTJNamM0TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpUVEY5RVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmIyZWMwM2ZlMmFiZDM1ODdiYzE3ZWQyNjBiOGExYjE5M2Y2MTIzYThkZTQxZGE3ZWYwMjFlNjA5ZDMyNTlkYg)
INA
INA
SCE610-PP
INA INA
描述
INA SCE610-PP-L271/STD ; 轴承/滚针轴承
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
SCE610-PP
BDI部件号
1177525
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/SCE610-PP/p/1177525
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802605365
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
2 Seals
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
SCE610PP
重量/磅
0.015
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 3/8" Bore; 9/16" Outside Diameter; 5/8" Width; Needle Roller Bearing; 2 Seals; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.563 英寸 | 14.3 毫米
宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米