https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-OASSY-2RB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJnNVl5OHhNRE0zTXpNNE16VXlNREk0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDA5QlUxTlpYekpTUWw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjNDJmYTAyMDJjZDgxYmM1MmYzYjUxZDE5OGU4NTkxNDY5MmU2NjcyZDM5MDliYTVjNDU5YmY3NjJmM2UyYmQ
RBC BEARINGS
RBC BEARINGS
SJ 7335
RBC BEARINGS RBC BEARINGS
描述
RBC BEARINGS SJ 7335
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-7/8" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
制造商部件号
SJ 7335
BDI部件号
796191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/SJ-7335/p/796191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400015671
重量 / Kilogram
0.217
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Precision Ground
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
SJ7335
重量/磅
0.48
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-7/8" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 1-1/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米