对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

TA 2230 Z        IKO https://www.bdiexpress.com/medias/MFRIKOXXXXXX-TA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzMzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJnMFpTOHhNRGd6TnpBeU5UQXpNREUzTkM5TlJsSkpTMDlZV0ZoWVdGaGZWRUZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5YTE4ZmZlZTIyM2YzZTRiMGE1N2I0MWY5ODIxNTlkZTAxOWE1ZTliMWJiOGM2MjkxZGQ2NTExZTU4NDYyMTk
15003611 非推力滚针轴承 

IKO IKO

TA 2230 Z IKO

描述

IKO TA 2230 Z IKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 29MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

制造商部件号

TA 2230 Z IKO

BDI部件号
15003611

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
IKO
制造商名称
IKO
最低订购量
EAN条码
4549557055249
重量 / Kilogram
0.043
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | With Dust Cover
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
TA2230Z
重量/磅
0.094
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 29MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.142 英寸 | 29 毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新