https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-19133654-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnNVpDOHhNREEyTnpFNE5UTTJPVEV4T0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNVGt4TXpNMk5UUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjgyM2JjZDk1ODVlYzg2YzRlNDQ2NDUzYjIzODA5MDRjZWVlNzU0Y2Y2YTU2YTI1YzhjZDY0MjE5MWVmNGFmMQ
IKO
IKO
TLA 2214U
IKO IKO
描述
IKO TLA 2214U
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
制造商部件号
TLA 2214U
BDI部件号
23285308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E9%9D%9E%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E9%92%88%E8%BD%B4%E6%89%BF/TLA-2214U/p/23285308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557071539
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
1 Seal
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Metric
可再润滑
No
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.038
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 22MM Bore; 28MM Outside Diameter; 14MM Width; Needle Roller Bearing; 1 Seal; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米