SKF
SKF
AXK 90120
SKF SKF
描述
SKF AXK 90120
Needle Roller Thrust Bearing; 90 MM Bore X 120 MM OD X 4 MM Width; Single Row
制造商部件号
AXK 90120
BDI部件号
1421784
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/AXK-90120/p/1421784
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577713575
重量 / Kilogram
0.102
Product Group - BDI
B04144
名称
Thrust
关键字串
Bearing Needle
重量/磅
0.1896
产品明细
Needle Roller Thrust Bearing
产品规格
Needle Roller Thrust Bearing; 90 MM Bore X 120 MM OD X 4 MM Width; Single Row
详细描述
Needle Roller Thrust Bearing; 90 MM Bore X 120 MM OD X 4 MM Width; Single Row