https://www.bdiexpress.com/medias/INDEBCBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJnMU5DOHhNRGN4TVRNM05EWXlOamcwTmk5SlRrUkZRa05DVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDllMGNiODVhNWQ0M2E4NTE3ZGM0Y2UzNTgzZGM3ZThmYjc3OTE4OWI1MDk4MmQwZDJkN2Q5ZDc4YjY5OTc1MmM
EBC
EBC
1604 2RS
EBC EBC
描述
EBC 1604 2RS ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
1604 2RS
BDI部件号
1472235
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1604-2RS/p/1472235
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 42 |
BDI- 墨西哥 | 579 |
BDI- 匈牙利 | 42 |
BDI- 罗马尼亚 | 42 |
BDI- 美国 | 589 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.019
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/8" Bore; 7/8" Outside Diameter; 11/32" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外圈宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米