![1620DCTNTG18](/medias/INDRBCBRGXXX-16-DCTNTG18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1TOHhNRFV6T0RjM01EazFOak14T0M5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZNVFpmUkVOVVRsUkhNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NzEyNThmZmQyODMzYjQ3ZTM2NDg5NjA4MDI4MjgwNzc4MjYzMWRhMzY5NWUzMWUwMjg0YmRjZjZmM2NjZWE)
![1620DCTNTG18](/medias/INDRBCBRGXXX-16-DCTNTG18-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAzNjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnME1TOHhNRFV6T0RjM01EazFOak14T0M5SlRrUlNRa05DVWtkWVdGaGZNVFpmUkVOVVRsUkhNVGhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY4NzEyNThmZmQyODMzYjQ3ZTM2NDg5NjA4MDI4MjgwNzc4MjYzMWRhMzY5NWUzMWUwMjg0YmRjZjZmM2NjZWE)
NICE BALL BEARING
NICE BALL BEARING
1620DCTNTG18
NICE BALL BEARING NICE BALL BEARING
描述
NICE BALL BEARING 1620DCTNTG18
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
制造商部件号
1620DCTNTG18
BDI部件号
795829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1620DCTNTG18/p/795829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0637400291525
重量 / Kilogram
0.054
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Nylon
外壳类型
Contact Seal
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1620DCTNTG18
重量/磅
0.12
详细描述
Single Row Ball Bearing; 7/16" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 7/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Nylon Cage
外圈宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
孔径
0.438 英寸 | 11.125 毫米