1638-2RSNR https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3T0M4eE1EYzNNREF5TmpFd01qZ3hOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjODFlZGViN2ZkNTg0ZjE3ZDY3YmM2ODYzNDY5NTgxZWYzNzEzOWRlNmNjYzFiMWJlNWRjNDUzMmEwMzcxNWU
211758 单列球轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

1638-2RSNR

描述

CONSOLIDATED BEARING 1638-2RSNR

Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

1638-2RSNR

BDI部件号
211758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075111300
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
1638-2RSNR
重量/磅
0.265
详细描述
Single Row Ball Bearing; 3/4" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外圈宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新