https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-PLY-2RS1-SPH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoalpTOHhNREl6TlRRd05UUXdNakUwTWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVFURmxmTWxKVE1WOVRVRWhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViOWExN2Q2OTI1N2VmMTQxMTE2OWY2NzZmN2JhOWJmZWNkNzJkYTM5YWIxMzg4NjU3ZjJlNTA2OTI0NmM2YTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SRB-2SL-PLY-2RS1-SPH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGczTDJoalpTOHhNREl6TlRRd05UUXdNakUwTWk5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVFURmxmTWxKVE1WOVRVRWhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDViOWExN2Q2OTI1N2VmMTQxMTE2OWY2NzZmN2JhOWJmZWNkNzJkYTM5YWIxMzg4NjU3ZjJlNTA2OTI0NmM2YTE
SKF
SKF
1726207-2RS1/W64
SKF SKF
描述
SKF 1726207-2RS1/W64
Single Row Ball Bearing; 34.798MM Bore; 71.882MM Outside Diameter; 16.764MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
1726207-2RS1/W64
BDI部件号
1244113
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/1726207-2RS1-W64/p/1244113
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Synthetic Rubber NBR Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 34.798MM Bore; 71.882MM Outside Diameter; 16.764MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外径
2.83 英寸 | 71.882 毫米
外圈宽度
0.66 英寸 | 16.764 毫米
孔径
1.37 英寸 | 34.798 毫米