https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EX-203KRR5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMU15ODVPRFE1TXpJNE1UY3pNRGcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlGV0Y4eU1ETkxVbEkxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGY5YjlhMmNhNjZiNDMyNzJmNzRhYzYyMGRkODBhMDkyMGI3MzEzYWY4MDRmODg5MjRhNGI3MDdlODM4NDI3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-EX-203KRR5-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQzOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMU15ODVPRFE1TXpJNE1UY3pNRGcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOTVgxTlVURjlGV0Y4eU1ETkxVbEkxWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMGY5YjlhMmNhNjZiNDMyNzJmNzRhYzYyMGRkODBhMDkyMGI3MzEzYWY4MDRmODg5MjRhNGI3MDdlODM4NDI3
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
203KRR5
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 203KRR5
Single Row Ball Bearing; 0.515" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
203KRR5
BDI部件号
21559798
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/203KRR5/p/21559798
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.515" Bore; 1.575" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外径
1.575 英寸 | 40 毫米
内圈宽度
0.72 英寸 | 18.29 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
孔径
0.515 英寸 | 13.081 毫米

