

PEER BEARING
PEER BEARING
203RRR2
PEER BEARING PEER BEARING
描述
PEER BEARING 203RRR2
Single Row Ball Bearing; 0.63" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
203RRR2
BDI部件号
21991862
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/203RRR2/p/21991862
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
1200106049739
重量 / Kilogram
0.085
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 0.63" Bore; 1-1/2" Outside Diameter; 0.472" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
内圈宽度
0.72 英寸 | 18.29 毫米