https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-1SL-STL-EI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQzNDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJnNE5pODVPRFE1TWpnNU56QXpORFUwTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTVZOTVgxTlVURjlGU1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhkYmI5NzM1NjFlNmM3OTkwMTdjNTZmMDI5OGUyNWFjYjJkMmRiODY0NjU2ODEyNTkwYWI4YzEwZjExMTdjMzM
TIMKEN
TIMKEN
206KR7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 206KR7
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
206KR7
BDI部件号
1312086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/206KR7/p/1312086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796040649
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Extended Inner Ring
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial | Light Duty
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
206KR7
制造商内部编号
206KR7
重量/磅
0.529
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
内圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米