INA
INA
208-KXN4
INA INA
描述
INA 208-KXN4
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
208-KXN4
BDI部件号
1171874
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/208-KXN4/p/1171874
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802484694
重量 / Kilogram
0.37
Product Group - BDI
B00308
外壳
1 Seal
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Rubber Seal | With Snap Ring Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.7937
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; 1 Seal; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Polyamide Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米